AC40B-F06DG-D

AC20B-D a AC60B-D Filtro + Regulador

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AC40B-F06DG-D
Rubix:799242855000
fabricante:AC40B-F06DG-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AC40B-F06DG-D


Unidades FRL modularesISO 8573-1:2010 conformeEstilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

ISO 8573-1:2010 conformeTamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Tamaño de cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño40
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 1/2 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,86 Sin IVA
/ unidad
136,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días