FRC-3/4-D-MAXI-KE

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KE
Rubix:798197851000
fabricante:185837
EAN:4052568145958
FRC-3/4-D-MAXI-KE Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/4-D-MAXI-KE


Combinación de unidad de servicio FRC-3/4-D-MAXI-KE que consta de filtro-regulador, lubricador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V DC sin zócalo, y válvula de aumento de presión con soportes de montaje. Con drenaje de condensado manual y protector metálico del vaso. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto4320 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico3800 l/min
Tamaño de diseño0
972,68 € Sin IVA
/ unidad
1176,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días