Referencias
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KC-A
Rubix:798197836000
fabricante:185822
EAN:4052568145804

Documentos
Detalles de producto : FRC-3/8-D-MIDI-KC-A
Combinación de unidad de servicio FRC-3/8-D-MIDI-KC-A compuesta por válvula manual de encendido/apagado, filtro-regulador, módulo distribuidor con presostato pero sin conector, y lubricador con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensados y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x260x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3172 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1870 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,25 € Sin IVA
/ unidad
878,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días