MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z

MS6-LFR válvula de control de filtro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z
Rubix:798198845000
fabricante:529177
EAN:4052568163617
MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z


Filtro-regulador MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z Presión de salida máxima 7 bar, filtro de 5 µm, con manómetro, botón de ajuste bloqueable, vaso en material plástico con jaula de protección de plástico, purga de condensado manual, sentido de paso de derecha a izquierda. Tamaño=6, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1105 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio mín.0.8 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Materialhousing: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); seals: nbr; filter: pe; control panel materials: pa, pom; diaphragm: nbr
Tasa de flujo volumétrico5600 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g1/2
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
88,57 € Sin IVA
/ unidad
107,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días