Referencias
Festo:FRC-1/4-D-5M-MINI-A
Rubix:798201303000
fabricante:162779
EAN:4052568132910

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/4-D-5M-MINI-A
Unidad de servicio FRC-1/4-D-5M-MINI-A, combinación filtro/regulador/lubricador, filtro de 5 µm, con protector metálico del vaso. Con desagüe de condensado automático. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Desagüe de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 865 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 850 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,94 € Sin IVA
/ unidad
302,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días