Referencias
Festo:LFR-1/8-D-5M-O-MINI
Rubix:798201705000
fabricante:192610
EAN:4052568079581

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/8-D-5M-O-MINI
válvula reguladora de filtro LFR-1/8-D-5M-O-MINI con carcasa protectora metálica, sin manómetro, grado de filtración 5 µm.. Con purga manual de condensados. Tamaño=Mini, Serie=D, Seguridad de operación=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc colado |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1/8 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,05 € Sin IVA
/ unidad
130,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días