Referencias
SMC:GC3-10AS-D
Rubix:798935343000
fabricante:GC3-10AS-D

Documentos
Detalles de producto : GC3-10AS-D
Manómetro
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tamaño de diseño | 30 |
| Conexión 1 | 1/8 npt |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 € Sin IVA
/ unidad
14,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días