AC20A-F02-D

Tratamiento del aire - FRL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AC20A-F02-D
Rubix:799245703000
fabricante:AC20A-F02-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AC20A-F02-D


Tratamiento del aire compuesto de 2 elementos disponibles en los tamaños 20, 30, 40, 50, 60. Conexiones disponibles en los tamaños 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme a la norma ISO 8573-1:2010. Algunos modelos disponibles con purga automática NC (C) o NO (D). Modelos disponibles con manómetro cuadrado empotrado (E) o manómetro redondo (G) con índice de rango. Presión de ajuste estándar: de 0,05 a 0,85 MPa. Cuba de policarbonato + lubricador sin orificio de vaciado. Con válvula de seguridad. Sentido de flujo estándar. Desagüe sin conexión de manguera.

Aplicaciones

Todas las industrias.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialpolycarbonate;steel
Tasa de flujo volumétrico15 l/min
Tamaño de diseño20
Finura de filtro5 µm
Conexión 11/4 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
58,99 € Sin IVA
/ unidad
71,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días