FRCS-1/2-D-MAXI

FRCS-D Unidad de servicio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRCS-1/2-D-MAXI
Rubix:798198491000
fabricante:194936
EAN:4052568156657
FRCS-1/2-D-MAXI Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRCS-1/2-D-MAXI


Unidad de servicio FRCS-1/2-D-MAXI combinación filtro/regulador de presión/lubricador, serie D, con cabeza de regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual

Información técnica


Atributos
Peso neto2644 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico7600 l/min
Tamaño de diseño0
695,89 Sin IVA
/ unidad
842,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días