Referencias
Festo:HGDS-PP-12-P-A-B
Rubix:799266674000
fabricante:1187955
EAN:4052568228194

Documentos
Detalles de producto : HGDS-PP-12-P-A-B
Unidad de pinza pivotante HGDS-PP-12-P-A-B con amortiguación elástica. Tamaño=12, Rango de ajuste del ángulo de oscilación=0 - 210 deg, Carrera por mordaza de la pinza=2,5 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=0,02 mm
swivel/gripper unit HGDS-PP-12-P-A-B With flexible cushioning Size=12, Rotation angle adjustment range=0 - 210 deg, Stroke per gripper jaw=2,5 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de pivotación/agarre |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1263,53 € Sin IVA
/ unidad
1528,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días