Referencias
Festo:FENG-40-100-GF
Rubix:799258167000
fabricante:8204070
EAN:4052568654290

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guiado feng-40-100-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : FENG-40-100-GF
FENG-40-100-GF UNID. DE GUIADO
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de guiado feng-40-100-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Serie | feng |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,60 € Sin IVA
/ unidad
701,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días