DFM-20-25-P-A-KF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFM-20-25-P-A-KF
Rubix:798191545000
fabricante:170916
EAN:4052568140069
DFM-20-25-P-A-KF Guide cylinder
Resumen técnico
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFM-20-25-P-A-KF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Peso neto801,7 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,68 Sin IVA
/ unidad
391,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días