Referencias
Festo:DFC-10-15-P-A-KF
Rubix:798194768000
fabricante:189475
EAN:4052568150204

Resumen técnico
| Tipo | mini unidad de accionamiento guiada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFC-10-15-P-A-KF
Mini unidad de accionamiento guiada DFC-10-15-P-A-KF para detección de posición con guía de rodamiento de bolas. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa de yugo=15 mm, Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132,5 g |
|---|---|
| Tipo | mini unidad de accionamiento guiada |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,80 € Sin IVA
/ unidad
575,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días