Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-40-320
Rubix:799265846000
fabricante:2783047
EAN:4052568266240

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-40-320
unidad de guía EAGF-V2-KF-40-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=320 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
unidad de guía EAGF-V2-KF-40-320 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=320 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,52 € Sin IVA
/ unidad
800,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días