Referencias
Festo:DFM-6-10-P-A-GF
Rubix:799148221000
fabricante:4149945
EAN:4052568418014

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-6-10-P-A-GF
Unidad motriz y guía en una sola carcasa
Cualidades
- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
Aplicaciones
- Sujeción
- Elevación
- Parada
- Elevación
- Parada
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,78 € Sin IVA
/ unidad
131,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días