Referencias
Festo:DGST-16-50-Y12A
Rubix:799099921000
fabricante:8085178
EAN:4052568450663

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGST-16-50-Y12A
El tobogán más compacto del mercado. Viene con amortiguador y portasensores integrados, y amortiguación básica integrada. Lo mejor de todo: la corredera y el yugo son un único componente, lo que ofrece una gran rigidez torsional y una precisión inigualable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,96 € Sin IVA
/ unidad
751,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días