Referencias
Festo:FENG-63-50-KF
Rubix:798194950000
fabricante:34513
EAN:4052568115326

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-63-50-KF
Unidad de guía FENG-63-50-KF con guía con rodamiento de bolas recirculante, sirve para la protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=63, Carrera=50 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Tipo | unidad de guía |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,72 € Sin IVA
/ unidad
1082,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días