CLR-20-10-L-P-A

Cilindro de sujeción giratorio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CLR-20-10-L-P-A
Rubix:798192458000
fabricante:535440
EAN:4052568168810
CLR-20-10-L-P-A Linear/swivel clamp
Resumen técnico
Tipocilindro de sujeción giratorio
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CLR-20-10-L-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-20-10-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° hacia la izquierda, patrón de puertos estándar según ISO 21287 Recorrido total=22 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca del vástago del pistón=M6, Ángulo de giro=90 deg +/- 3 deg, Carrera de sujeción=10 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto423,6 g
Tipocilindro de sujeción giratorio
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro22 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,04 Sin IVA
/ unidad
358,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días