Referencias
Festo:FENG-40-160-KF
Rubix:798194938000
fabricante:34501
EAN:4052568115272

Resumen técnico
| Tipo | unidad guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : FENG-40-160-KF
Unidad guía FENG-40-160-KF con guía con rodamiento de bolas recirculante, sirve para proteger contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=40, Carrera=160 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía con rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2540 g |
|---|---|
| Tipo | unidad guía |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,93 € Sin IVA
/ unidad
895,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días