Referencias
SMC:MXH10-40Z
Rubix:798576952000
fabricante:MXH10-40Z
EAN:3618036362749

Resumen técnico
| Tipo | corredera compacta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXH10-40Z
Nos complace presentar la mesa deslizante compacta mejorada de la serie MXH-Z. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de gran rigidez, que genera un mayor impulso admisible de hasta el 240% y la hace adecuada para su uso en aplicaciones en las que la pieza de trabajo se encuentra a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en agujeros de 6 a 20 mm con capacidad para montarse en cuatro direcciones y entubarse en tres.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de desplazamiento, la mesa deslizante es especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones de espacio limitado como dispensadores. La opción de montar directamente interruptores automáticos redondos D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
-Tamaños de orificio: 6, 10, 16, 20 mm
-Opción de puertos especiales (no estándar)
-Protectores de goma
-Cumple la normativa RoHS
-Interruptor automático
Diámetro: 10 mm
Carrera: 40mm
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 unidades (o ninguna en caso de que no haya interruptor)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
-Opción de puertos especiales (no estándar)
-Protectores de goma
-Cumple la normativa RoHS
-Interruptor automático
Diámetro: 10 mm
Carrera: 40mm
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 unidades (o ninguna en caso de que no haya interruptor)
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 174 g |
|---|---|
| Tipo | corredera compacta |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,15 € Sin IVA
/ unidad
361,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días