DFC-6-25-P-A-KF

Actuador guiado mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-6-25-P-A-KF
Rubix:798192022000
fabricante:189465
EAN:4052568150105
DFC-6-25-P-A-KF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-6-25-P-A-KF


Accionamiento guiado mini DFC-6-25-P-A-KF para detección de posición con guía de rodamiento de bolas. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=10 mm, Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto67,7 g
Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
455,89 € Sin IVA
/ unidad
551,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días