MY1B25TF-1000Z

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B25TF-1000Z
Rubix:799249452000
fabricante:MY1B25TF-1000Z
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B25TF-1000Z


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago con unión mecánica mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y una funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sello magnético contra polvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Tras solicitudes de un cilindro sin vástago con unión mecánica más ligero y con un montaje del interruptor automático mejorado, nos complace presentar la Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro interruptor automático de estado sólido bicolor Series D-M9*W en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora está situada en la parte superior para una accesibilidad más sencilla, puede ajustarse usando una simple llave hexagonal.

Cualidades

Sin unidad de ajuste de carrera. Ajuste fácil de la aguja de amortiguación. Se reduce la entrada de partículas externas, se mejora la fiabilidad y se reducen los costes de mantenimiento. Flexibilidad de tuberías porque puede conectarse en 4 direcciones y puede seleccionarse entre 2 tipos (estándar y centralizado). Flexibilidad en el montaje del interruptor automático.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
406,93 € Sin IVA
/ unidad
492,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días