EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Actuador lineal de tornillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265762000
fabricante:3013541
EAN:4052568268435

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK
eje de husillo EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Carrera útil=300 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=15 mm, Paso del husillo=20 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1676,46 € Sin IVA
/ unidad
2028,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días