EAGF-V2-KF-80-200

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EAGF-V2-KF-80-200
Rubix:799266957000
fabricante:1725847
EAN:4052568246242
EAGF-V2-KF-80-200 Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-80-200


Unidad de guía EAGF-V2-KF-80-200 Tamaño=80, Carrera=200 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de bolas recirculantes

Información técnica


Atributos
Peso neto11886 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño80
1266,84 € Sin IVA
/ unidad
1532,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días