SLF-6-20-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SLF-6-20-P-A
Rubix:798193140000
fabricante:170504
EAN:4052568139100
SLF-6-20-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-6-20-P-A


Mini slide SLF-6-20-P-A Diseño plano con guía de bolas de precisión y topes finales ajustables. Carrera=20 mm, Rango/longitud de la posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto214,5 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
545,54 Sin IVA
/ unidad
660,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días