MXQ25-75Z

Actuadores guiados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ25-75Z
Rubix:799249277000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ25-75Z


Mesa deslizante neumática, de doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras de hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Muchas opciones y fabricación bajo pedido disponibles.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior

Cualidades

•Mesa deslizante neumática con guía incorporada
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x210x55 mm
Peso neto2100 g
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tamaño de diseño25
806,89 € Sin IVA
/ unidad
976,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días