EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265778000
fabricante:3013389
EAN:4052568268299
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK


Eje de husillo EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Carrera de trabajo=200 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro de husillo=12 mm, Paso de husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
1530,83 Sin IVA
/ unidad
1852,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días