Referencias
Festo:ELGR-TB-55-500-0H
Rubix:799262259000
fabricante:8083788
EAN:4052568449391

Detalles de producto : ELGR-TB-55-500-0H
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 28.65 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 55 |
| Serie | elgr-tb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,92 € Sin IVA
/ unidad
769,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días