CLR-40-10-L-P-A

Abrazadera basculante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-40-10-L-P-A
Rubix:798192466000
fabricante:535454
EAN:4052568015879
CLR-40-10-L-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-40-10-L-P-A


Abrazadera lineal/basculante CLR-40-10-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y basculante, 90° hacia la izquierda, patrón de puertos estándar según ISO 21287 Carrera total=28 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=10 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto998,2 g
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
445,49 Sin IVA
/ unidad
539,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días