MGGMB80TF-200

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB80TF-200
Rubix:799254323000
fabricante:00309649
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB80TF-200


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o cojinetes de casquillo con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y elevada capacidad de carga.

Cualidades

Cojinete deslizante Excelente resistencia a la abrasión Operación sin lubricación posible bajo cargas elevadas Amortiguador y perno de ajuste incluidos de serie Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
1998,32 € Sin IVA
/ unidad
2417,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días