FENG-32-320-KF

Unidad de guía FENG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-32-320-KF
Rubix:798141171000
fabricante:34497
EAN:4052568115258
FENG-32-320-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-32-320-KF


Unidad de guía FENG-32-320-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=32, Carrera=320 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)500x60x100 mm
Peso neto1884 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño32
601,73 Sin IVA
/ unidad
728,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días