DFC-10-5-P-A-KF

Mini actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-10-5-P-A-KF
Rubix:798058860000
fabricante:189473
EAN:4052568150181
DFC-10-5-P-A-KF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipocilindro guiado miniatura (cilindro guiado mini) doble efecto, guiado por recirculación de bolas (kf), con detección para sensores de proximidad (a), amortiguación por anillos/placas elásticas (p)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-10-5-P-A-KF


Minicilindro guiado DFC-10-5-P-A-KF Para la detección de posición con guías de bolas. Distancia desde el centro de gravedad de la carga hasta la placa de la abrazadera=15 mm, Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento unidad de accionamiento=Abrazadera, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto114,53 g
Tipocilindro guiado miniatura (cilindro guiado mini) doble efecto, guiado por recirculación de bolas (kf), con detección para sensores de proximidad (a), amortiguación por anillos/placas elásticas (p)
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
470,64 Sin IVA
/ unidad
569,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días