Referencias
Festo:DFM-100-50-P-A-KF
Rubix:798195054000
fabricante:170968
EAN:4052568140489

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-100-50-P-A-KF
Cilindro guía DFM-100-50-P-A-KF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=125 mm, Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11800 g |
|---|---|
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
943,04 € Sin IVA
/ unidad
1141,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días