Referencias
Festo:SLS-10-20-P-A
Rubix:798017140000
fabricante:170494
EAN:4052568139001

Resumen técnico
| Tipo | mini deslizador |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLS-10-20-P-A
Mini deslizador SLS-10-20-P-A Diseño delgado con guía con rodamiento de bolas de precisión. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 83x70x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 239,39 g |
| Tipo | mini deslizador |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,24 € Sin IVA
/ unidad
504,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días