Referencias
SKF:SNLN 3030
Rubix:798783597000
fabricante:243851
EAN:7316572659779


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 380 mm |
| Altura de eje | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNLN 3030
Soportes partidos SNLN de fundición esferoidal con cuatro agujeros para tornillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 380 mm |
| Altura de eje | 150 mm |
| Material | grey cast iron |
| Capacidad de carga | 7988 kg |
| Altura | 130 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Junta | vierlippen-dichtungen (tsn, standardausführung) |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,59 € Sin IVA
/ unidad
1050,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días