Referencias
INA:RCJTY25-TV-VA-HLA
Rubix:798746348000
fabricante:0517325210000
EAN:4054366714961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTY25-TV-VA-HLA
Soporte-brida RCJTY..-TV-VA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,8x130x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 309 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | plástico (carcasa) / acero inoxidable (inserto) |
| Altura | 36.8 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13400 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,73 € Sin IVA
/ unidad
222,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días