Referencias
INA:FLCTE12-XL
Rubix:620100473022
fabricante:0008315220000
EAN:4012802791624


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : FLCTE12-XL
Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables
Cualidades
FLCTE entregado con rodamiento RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 30.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 6.6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € Sin IVA
/ unidad
55,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h