Referencias
MAPA:34491268
Rubix:798917794000
fabricante:34491268
EAN:3245424912288

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANITRIL 491
Guante de nitrilo verde sin soporte flocado de algodón. Acabado en textura grabada. Buena resistencia mecánica y protección química duradera. Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y a la calidad del flocado. Duración de vida superior: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación).
Cualidades
Dexterity and comfort thanks to the anatomical shape and the quality of flocking. Superior service life: excellent mechanical resistance (abrasion, perforation).
Aplicaciones
Industria automovilística, mecánica, quimíca y agrícola, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 0.38 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,51 € Sin IVA
/ unidad
4,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
