Referencias
Uvex:6055711
Rubix:799200759000
fabricante:6055711
EAN:4048612024874

Detalles de producto : GUANTE T-11 RUBIFLEX S XG35B
Nuevo guante de protección, contra productos químicos, con la innovadora tecnología Xtra Grip que combina protección y adherencia con un confort excepcional. Además de la comodidad que ofrecen, los guantes de punto de protección contra productos químicos son una buena protección contra riesgos mecánicos.
Cualidades
Muy buena sensibilidad táctil en entornos secos y húmedos. Longevidad excepcional gracias al triple revestimiento. Forma ergonómica. Muy flexible. Muy ligero. Etiqueta Öeko-Tex ®. Forro de algodón de buena absorción.
Aplicaciones
Industria química. Sector del automóvil. Talleres de pintura. Laboratorios.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Valor de protección química | jknopt |
| Material Principal | algodón |
| Color | negro |
| Grosor | 0.4 mm |
| Material | algodón interlock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
