Referencias
MAPA:34553136
Rubix:798257591000
fabricante:34553136
EAN:3245425531167


Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 ULTRANE 553
El producto estrella para manipulaciones finas o ligeras en entornos sucios y aceitosos. Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga. Revestimiento de nitrilo resistente a las manchas grasas, aceitosas. Finura del guante: sensibilidad táctil extrema y gran precisión en los gestos.
Norma : EN388_4121X
Norma : EN388_4121X
Aplicaciones
Industria mecánica, construcción, trabajos de manteminiento y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | soporte textil sin costuras |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,85 € Sin IVA
/ unidad
2,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días