Referencias
ATG:56-426-08
Rubix:798704562000
fabricante:56-426-8
EAN:3466673470859

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 56-426 MAXIDRY
MaxiDry®, el modelo que mejora MaxiFlex®: impermeable al aceite pero sigue siendo extrafino, flexible, cómodo y ofrece la misma movilidad. Soporte de nailon/lycra, ultraligero, todo recubierto de nitrilo. Muñeca de cierre para un ajuste máximo del guante. Bolsa de 12 pares. Normas EN388/EN374.
Nylon,Nitrile Butadiene Rubber
Cualidades
Excelente destreza. Sensaciones táctiles óptimas. Impermeable a los líquidos. Agarre intenso incluso en entornos aceitosos. Excepcional flexibilidad y delicadeza. Sudoración controlada. Excelente durabilidad. Seguridad garantizada para la piel.
Aplicaciones
Para ambientes húmedos o aceitosos. Mantenimiento, manipulación de piezas y componentes pequeños.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | elastan |
| ESD | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | nailon/lycra |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h