GUANTE T-7 8802

Guante sintético TEGERA 8802 INFINITY

Ver información técnica

Referencias

Tegera:8802-7
Rubix:798755076000
EAN:7340118318851
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 8802


TEGERA® 8802 Infinity, Guante sintético, nitrilo, espuma de nitrilo/poliuretano a base de agua, palma recubierta, doble recubrimiento, nylon, elastano, 18 gg, patrón de agarre de espuma, Cat. II, soporta calor por contacto hasta 100°C, libre de DMF (DMFa), palma resistente a aceites y grasas, palma impermeable
Color :Negro/Amarillo

Cualidades

Comodidad: Los guantes de nitrilo están específicamente diseñados para ofrecer mayor comodidad, flexibilidad y sensibilidad
Resistance: Palma con doble baño para una excelente resistencia al aceite y la grasa
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad

Aplicaciones

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Materialnylon / spandex
5,92 Sin IVA
/ unidad
7,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño