GARRA U.32T6GA30

U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.32T6GA30
Rubix:798516314000
EAN:3148516390820
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior290 mm
Capacidad exterior200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GARRA U.32T6GA30


• Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.• Garras suministradas por unidad, sin portagarras.• Portagarras suministrado por unidad.
1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T6 335MM

Cualidades

•For your safety, we recommend that all the legs are replaced in the event of a problem
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit

Información técnica


Atributos
Peso neto616 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)300x35x25 mm
Peso con embalaje616 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior290 mm
Capacidad exterior200 mm
Profundidad280 mm
Fuerza de extracción6 t
Diámetro24 mm
Tipospare leg
45,54 € Sin IVA
/ unidad
55,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días