Referencias
Beta Tools:1088BM 200
Rubix:798171060000
fabricante:010880040
EAN:8014230422183

Documentos
Detalles de producto : 1088BM 200-ALICATES GRAN EFECTO BIMATER.
Alicates de gran efecto con cortantes frontales, mango en bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 376 g |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 376 g |
| Longitud del pitorro | 11 mm |
| Capacidad de corte | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
