CORTAALAMBRES FUERZA 7412 180 MM

Cortaalambres fuerza 7412

Ver información técnica

Referencias

Knipex:74 12 180
Rubix:799299980000
EAN:4003773060192
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Peso273 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAALAMBRES FUERZA 7412 180 MM


Cortaalambres de fuerza

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, cabeza pulida. 20 % menos esfuerzo gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud.
Fabricado con un eje rígido forjado que le da mayor resistencia ante grandes esfuerzos. Adecuado para todo tipo de alambre incluso la cuerda de piano. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Filos de corte de gran precisión templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x90x21 mm
Longitud180 mm
Peso273 g
Capacidad de corte3.8 mm
46,47 € Sin IVA
/ unidad
56,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días