Tuerca de fijación SKF KML 24, Rosca hembra: M 120x2 | Diámetro nominal (métrico): 120 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KML 24
Rubix:798132754000
fabricante:11067
EAN:7316570314472

Documentos
Detalles de producto : KML 24
Bearing accessories Locknut and locking device
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 120 mm |
| Rosca hembra | m 120x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Diámetro entre caras | 120 mm |
| Peso | 0.69 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,48 € Sin IVA
/ unidad
157,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días