Tuerca de fijación SKF KM 13, Rosca hembra: M 65x2 | Diámetro nominal (métrico): 65 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KM 13
Rubix:798364812000
fabricante:10954
EAN:7316577758910

Documentos
Detalles de producto : KM 13
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Cualidades
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192,4 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 65 mm |
| Rosca hembra | m 65x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro entre caras | 65 mm |
| Peso | 0.19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días