Tuerca de fijación SKF KM 12, Rosca hembra: M 60x2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KM 12
Rubix:362101200010
fabricante:10949
EAN:7316577758903
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram 60x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 12


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto162,3 g
Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram 60x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialsteel
Diámetro exterior80 mm
Diámetro entre caras60 mm
Peso0.16 kg
19,04 € Sin IVA
/ unidad
23,04 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas