Tuerca de fijación SKF KML 34, Rosca hembra: M 170x3 | Diámetro nominal (métrico): 170 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KML 34
Rubix:798793698000
fabricante:11072
EAN:7316577029171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)170 mm
Rosca hembram 170x3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KML 34


Bearing accessories Locknut and locking device
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1561 g
Diámetro nominal (métrico)170 mm
Rosca hembram 170x3
Paso de roscado por corte3 mm
Materialsteel
Diámetro exterior200 mm
Diámetro entre caras170 mm
Peso1.55 kg
254,85 € Sin IVA
/ unidad
308,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas