Tuerca de fijación SKF KMFE 4, Rosca hembra: M 20x1 | Diámetro nominal (métrico): 20 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KMFE 4
Rubix:798716198000
fabricante:135228
EAN:7316571584683
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram 20x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMFE 4 (M20X1)


Accesorios para rodamientos Tuerca de bloqueo y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación con tornillo de fijación integral KMFE están diseñadas para fijar los rodamientos de rodillos toroidales CARB, rodamientos de rodillos a rótula sellados y rodamientos de bolas a rótula sellados axialmente en el eje. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca de 0,02 a 0,03 mm.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram 20x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialsteel
Diámetro exterior32 mm
Diámetro entre caras20 mm
Peso0.034 kg
39,61 € Sin IVA
/ unidad
47,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas